※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NAC(長堀工業)
NAC(長堀工業)の ソケット/ソケットレンチ
NAC(長堀工業)の ビットソケット
NAC(長堀工業)の トルクス
トルクスE型ソケット(ボルト用) 差込角12.7xE16x40L
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06946677
品番
S4-E16X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
差込角(mm)
12.7
サイズ
E16
先端形状
E型トルクス
トラスコ品番
853-1706
全長(mm)
40
質量(g)
83