※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トルクスE型ソケット(ボルト用) 差込角9.52xE12x75L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06946932 品番S3-E12X75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
差込角(mm)9.52 サイズE12 先端形状E型トルクス トラスコ品番853-1671 全長(mm)75 質量(g)105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする