※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トルクスE型ソケット(ボルト用) 差込角9.52xE6x32L

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06946993 品番S3-E6X32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
差込角(mm)9.52 サイズE6 先端形状E型トルクス トラスコ品番853-1677 全長(mm)32 質量(g)43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする