曜日別特売
S-1 サンウール ゆたか磨材 06951682

S-1 サンウール ゆたか磨材 06951682
S-1 サンウール ゆたか磨材 06951682

サンウール

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)165
内容量1枚注文コード06951682品番S-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

マジック付

外径(Φmm)165使用の目安中目・中細目・細目・極細目・超微粒仕様マジック付危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06951682
2022-10-11
用途: FRPおよびウレタン塗装の磨き
MAR SURFBOARDS

FRPを磨く時はフラットな短毛バフだと吸い付いてしまうのでこの手の丸みを帯びた形状の方が使いやすいです。コンパウンドの目詰まりもエアダスターで綺麗に取れるし使い勝手は良いです。この手のスポンジが入ったバフパッドはスポンジが加水分解したりするので複数ストックしても使い物にならなくなるため買い置きは避けた方がよいです。とはいえこの商品はスポンジの持ちも良い方だと思います。また、一般的なポリッシャーに付いているマジック面は直径6から7インチ(15から18cm)だと思うのですが、この商品のマジック面は5.5インチ(14cm)くらいなので取り付け時若干貼り付きが弱い感じがするのとセンターが出しにくいです。特に、ポリッシャー側マジック部分の中央に穴のないタイプだと狙いが定まらないので、ポリッシャー側マジック部分にセンターマーキングするなどの工夫をオススメします。

対象商品 : 35677783
2014-12-10
用途: FRPバフ磨きに使用しています
シンプラン建設業・工事業

メーカー品よりお手頃値段で使用感は同じ良く磨けます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする