ソーラー
ソーラーの 自動車用研磨
ソーラーの コンパウンド
リキッドタイプラビングコンパウンド(高機能性塗膜研磨)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(4.5kg)
注文コード
06951987
品番
#1001-L
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
アクリル・ウレタン塗膜その他高級仕上げ研磨に塗膜を傷つけることなく研磨仕上げが出来ます。
主研磨剤の種類
アルミニュームシリケート
シリカ、アルミナ
研磨力(ペーパー相当番手)
P1000〜P1200
タイプ
リキッドタイプ
仕様
肌調整
適合
ウールバフ
pH
9.6〜10.0
最適なポリッシャーの回転数
1800
研磨剤の粒径(μ)
3〜50
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
4.5kg
RoHS指令(10物質対応)
対応