#100 中目 ラビングコンパウンド ソーラー 06952041

ラビングコンパウンド

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(1kg) 注文コード06952041 品番#100 中目
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

塗装皮膜を傷つけることなく、研磨出来るラビングコンパウンド。
卓越した研磨力とすばらしい光沢が得られます。
拭き取りが容易で、楽に研磨が出来ます。
ノンシリコン・ノンワックス。

茶褐色 目の粗さ中目 用途自動車、楽器、木工製品の一般塗膜研磨 適合ウールバフ タイプペースト pH9.0〜11.0 研磨力(ペーパー相当番手)P1000〜P1200 最適なポリッシャーの回転数1800 主研磨剤の種類シリカ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41242941
2022-11-07
用途:
塗装作業時
卸売・小売業

徳用なので何度も購入させてもらっていますが、今後とも宜しくお願い致します。

対象商品:
41242941
2021-05-12
用途:
トラックのボディについた傷やこすれに使用

今まではあまり気いしていなかったようなこすれや傷まで目立たなくなり、助かりました、過去に整備士をしていたものから聞いて購入。良かったです。ほんの少量で使用します。手塗りのコンパウンドとは比べ物にならないです。

対象商品:
41242966
2021-02-17
用途:
鏡面塗装の傷修理
第一楽器 株式会社 様 (卸売・小売業)

今まで使っていたものと違い簡単に傷が取れ作業が楽になりました。

対象商品:
41242957
2021-04-20
用途:
磨き
自動車・二輪車・自転車関連業

容量が大きいので助かります。
希望している磨きがしっかりと出来ている。

対象商品:
06952041
2020-09-19
用途:
メンテナンス用
自動車・二輪車・自転車関連業

ソーラー社のコンパウンドは安定の品質なので助かります。

対象商品:
06952041
2020-02-14
用途:
ボートの磨き
建設業・工事業

いつも使っていますが、光沢は抜群でいい仕上がりです。

対象商品:
06952041
2019-09-10
用途:
研磨作業

普通に使えます、普通に研磨できます。普通が1番大事かと思います。

対象商品:
41242941
2019-05-02
用途:
金型の清掃
製造業

このコンパウンドは長年使ってます。使い勝手は良いのですが、残り1/3位から何故かシャバシャバになります。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンパウンドの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/compound/
2022-09-09

「自動車用研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする