鏡面仕上剤

(48件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード06952093 品番#404
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

適度の研磨力があるタイプ。塗膜に傷つけることがないため光沢が良い。

用途
アクリルウレタン塗膜、フッ素クリヤー塗膜等硬質塗膜の鏡面仕上げとツヤ出し。
硬質塗膜仕上剤
危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1kg RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:462

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 48
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06952093
2025-03-23
用途:
ガラスコーティング前の下処理に使用

ポリッシャーでの使用
記載されていた回転数で使いました。
古い車ですがとても綺麗に仕上がりました。
とても良かったです。

対象商品:
06952093
2024-10-13
用途:
車の磨きに
農・林・水産業

使い易い。今まで、色々使ってみましたが、これが一番いい!早く買えば良かった。

2024-01-24
用途:
在庫車仕上げ 納車仕上げ
growrize 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

キレもよく コスパも良い いろんなコンパウンド 仕上剤とくらべましたが 一番よいです

1人が参考にしています
対象商品:
06952093
2023-07-08
用途:
自動車塗装の仕上げ

自動車を塗装した際の仕上げ及びコーティング前の下地作りに使用している。
色々なメーカーを全て試したわけではないので何とも言えないが
適切に使えば効果があると思う。
これを使う前にどの程度仕上げているかで仕上がりは変わるので。
下地をおかしくすることなく、古いコーティングを取り去るような場合は
うってつけの材料と思われる。

対象商品:
06952093
2023-07-13
用途:
アクリル研磨
スフェラーパワー株式会社 様 (製造業)

匂いも無く、綺麗に透明に仕上がります。
後に何も残らず、鏡面仕上がりに簡単にできます。

2人が参考にしています
対象商品:
06952093
2021-06-19
用途:
塗装後の鏡面仕上げ

たっぷり入っていてガンガン使えます。
光沢もいい感じに仕上がります。

1人が参考にしています
対象商品:
06952093
2020-09-19
用途:
メンテナンス用
自動車・二輪車・自転車関連業

長年使用している液体セラミックは全てにおいてパーフェクトな使い心地です。

2人が参考にしています
対象商品:
06952093
2020-05-06
用途:
車のボディー一発仕上げ
トータルリペアF.K.C. 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

知人からの紹介で購入させていただきました。軽い洗車キズは消すことが出来ましたが下地コンパウンドいれたほうがよりきれいに仕上がりますかね?艶は復活そることが出来ました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンパウンドの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/compound/
1人が参考にしています
2022-09-09
質問:
ガラスの鏡面仕上げにも使用できますか?
回答:
ガラスにはご利用頂けません。
3人が参考にしています
2013-11-15
質問:
使用しすぎて、塗装が無くなる事が有りますか?
回答:
塗膜が充分に乾いた状態でご使用いただけますと
塗装がはがれることはございません。
1人が参考にしています
2013-09-21

「自動車用研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする