ハード・2-L

(62件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(4L) 注文コード 06952136 品番 35985
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

スポンジバフで使用します。
超微粒子でありながら、優れた切削性を体感できるコンパウンドです。ふき取り性もよく、つや良く仕上がります。ノンシリコン・ノンワックス。

容器ボトル 用途高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステルウレタン、ベースコート・クリアーコートシステム) 粒度超微粒子 タイプ液状 目の粗さ極細目 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量4000mL

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:461

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 62
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-28
用途:
木工作業
卸売・小売業

おもっていたよりもとてもつかいやすくちようほういたしました

2025-04-05
用途:
車のボディ磨きに!
自動車・二輪車・自転車関連業

ポリッシャーにて使用、小傷が消えて塗装表面が、ピカピカになりました。下地処理に最適です。

2024-09-27
用途:
ホイールリペアの仕上げ用
ナイガイ株式会社 様

アルミホイールのリペア、カラーチェンジ後の仕上げ用に使用しています。
これが一番使いやすく何時も、またこれからも使用していきます。

対象商品:
03334344
2023-01-28
用途:
磨きや薄いキズを取る

定番で使用。使いやすくて綺麗になる。仕上げに最適。

対象商品:
03334344
2022-08-20
用途:
自家用車洗車後メンテナンス
サンテック 様

キレも良く仕上がりがとても良いです。
安価な物とは違いがわかります。

対象商品:
03334344
2022-07-31
用途:
ワックス、コーティング、メンテナンス時
運輸・通信業

想像通りです。ボトルタイプを購入しました。1-Lの後に使用しました。余分な物が入ってないので良いと思います。コストダウンさえすれば毎回こちらで購入したいです。

対象商品:
06952136
2021-06-13
用途:
塗装後の仕上げ研磨用
凰呀 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

研磨しやすく、扱いやすい。伸びが足りなければ、霧吹きで少し水をかけて磨けばさらにスムーズに研磨できる。

2人が参考にしています
対象商品:
03334344
2021-05-19
用途:
車の傷 磨きに 使用します。
GARAGE1312 様

傷けしや、コーティング下地処理使用してます。
他の商品より、使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンパウンドの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/compound/
2022-09-09

「自動車用研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする