#8626 AAD ブチルテープ 3M(スリーエム) 06952242

#8626 AAD ブチルテープ 3M(スリーエム) 06952242
#8626 AAD ブチルテープ 3M(スリーエム) 06952242

ブチルテープ

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1ロール注文コード06952242品番#8626 AAD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

内張りの接着、サイドウインドのラバーガスケットと車体の接着、フェンダーの合わせ目のシールに使います。テープ状のため、きれいに作業でき、しかも被着体を侵しません。ライナーがついているので取り扱いが簡単です

モノタロウではこんなお得な商品も!
テープ長さ(m)9.14テープ厚さ(mm)3.2テープ幅(mm)6.4トラスコ品番471-4270質量(g)300危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06952242
2021-10-18
用途: 穴をふさぐ時
自動車・二輪車・自転車関連業

自由に形を変えれてちょうどいい硬さなので、気に入って使っています。

対象商品 : 06952242
2022-06-07
用途: 自動車用品取付
自動車・二輪車・自転車関連業

リピートです。
他の物と比べて硬さがちょうど良く、使い勝手が良いので気に入ってます。

対象商品 : 06952242
2018-12-17
用途: 修理
アイランド自動車・二輪車・自転車関連業

商品に全く問題はございません。安心して使ってください。

対象商品 : 06952242
2018-11-29
用途: 車両の穴埋

粘土のようにつかえる為どんな場所でも作業できます。

対象商品 : 06952242
2014-06-12
用途: 自動車配線の防水処理
自動車・二輪車・自転車関連業

伸び、粘着が良く防水処理に適しており、カットも自由に出来作業性が良い。

1が参考にしています
対象商品 : 06952242
2013-11-14
用途: モール貼り付け

良く付きますが 価格がもう少し安ければ良いです。

対象商品 : 06952242
2013-04-25
用途: バックカメラなど取付時の穴あけ加工時の防水等

他メーカーのブチルよりも高いだけあって、程よいやわらかさ。

対象商品 : 06952242
2013-05-28
用途: 固定
有限会社オートリファイン・アニー

装着感が良い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーラー/下地処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする