ファインボデーシーラーソーセージ

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本(320mL) 注文コード06952373 品番#8767
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,801 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

液湿気硬化型変性シリコンシーラー。
車体内、外部の接続部や合わせ目など、幅の広いすき間のシーリングに最適です。
押し出し性に優れハケ目がきれいに出ます。
ソーセージパック用エアーガン又はハンドガンで使用します。

トラスコ品番835-8900 種類シール剤 形態パック 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量320mL
注意
※ノズルはついておりません。
※開封後は、すみやかに使用して下さい。
※使い残しのある場合は固まることがあります。ノズルの先にシーラーを出し固まらせ、蓋がわりにすると次回使い易くなります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:496

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06952373
2020-01-31
用途:
車のボディーのコーキング
斉藤自動車塗装鈑金 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

箱入りで買うより割高になるが得。すぐに上塗りができる。

対象商品:
06952373
2017-12-11
用途:
自動車鈑金塗装
オートファクトリー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

昔から使ってますが、他社の商品より使いやすいですね。

対象商品:
06952373
2016-06-28
用途:
自動車パネルの充填

超速乾性が、冬場は良いが、逆に夏場はちょっと慌てます。
全体的には、これに変わるものは、無いでしょう。
少し高価ですが。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーラー/下地処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする