ハケぬりシーラー(溶剤タイプ)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(500mL) 注文コード06952443 品番#8656
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

車体内部の接合部や合わせ目(トランクルーム、タイヤハウス、床)等のシールに適します。糸ひきがなく伸びが良いので、ハケでぬる事により、乾燥後もハケ目が残り、新車のシールと同じ仕上げができます。シール後はやせ、縮みを起こさず塗料をかけても変色、にじみがありません。ハケは硬めで毛足が2〜3cm、腰の強いものを使用して下さい。

形態 種類シール剤 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06952443
2017-01-10
用途:
ボデー合わせ目のシーリング
自動車・二輪車・自転車関連業

ハケ作業で上に塗装をする箇所に最適と思う。通常のウレタンや変性シリコンより乾燥が早いのがいい。

対象商品:
06952443
2015-10-04
用途:
車体床接合部のシール補修
建設業・工事業

新車のように刷毛目を残してシールができる。専用の刷毛があるとさらに良い。

2015-06-17
用途:
板金繋ぎ目

チューブタイプに比べて軟らかさが丁度良くて作業時間の短縮が出来ました。溶剤の刺激も少ないので狭いところで使用しても気分がわるくならずにすみました!

対象商品:
06952443
2015-02-27
用途:
車の鈑金修理

程よくやわらかくて使いやすい

対象商品:
06952443
2013-07-15
用途:
鉄板のつなぎ目
自動車・二輪車・自転車関連業

前からの定番で、無くなる前に割引サービスの時に注文します、もう少し安くなるか?
同じような安い商品があればいいですけど。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーラー/下地処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする