#8949 ロッカーガード 3M(スリーエム) 06952452

ロッカーガード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード06952452品番#8949
参考基準価格(税別)¥4,508販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

飛び石によるキズや腐蝕からボディー外板下回りを保護する溶剤タイプのコーティング剤です。ゴム系の塗膜をつくるため、耐チッピング性に優れ、耐水性、密着性、防錆性にも優れています。平滑~中間肌の補修に適します。

形態クリーム種類コーティング剤/耐チッピングコート容量(mL)650危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車塗装/養生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする