#8950 ロッカーガード 3M(スリーエム) 06952461

ロッカーガード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06952461 品番#8950
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,570
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

飛び石によるキズや腐蝕からボディー外板下回りを保護する溶剤タイプのコーティング剤です。ゴム系の塗膜をつくるため、耐チッピング性に優れ、耐水性、密着性、防錆性にも優れています。平滑〜中間肌の補修に適します。

形態 種類コーティング剤/耐チッピングコート 容量(mL)650 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車塗装/養生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする