スプレーチップガード

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(420mL) 注文コード 06952513 品番 #8877
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

飛び石などによる塗膜のキズやヒビ割れ、錆の発生からボデー外板を保護するスプレー式耐チッピング剤です。樹脂系のため、均一な肌が容易にスプレーできます。素穴が少なく密着性も優れています。補修車の肌で、平滑から中程度の肌の補修に適しています。

形態スプレー缶 種類コーティング剤/耐チッピングコート 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:487

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06952513
2021-02-15
用途:
白い

車が白いので車の下部も白い状態にしたいので使いかってもよく乗りもいいですよ

対象商品:
06952522
2020-08-06
用途:
自動車下回り塗装
久保田自動車整備工場 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

スプレーの出口が詰まらず最後まで使用出来るので、満足している

対象商品:
06952513
2019-01-05
用途:
フロントエプロン

気温が低めなので噴霧圧力が下がると塗料ダマが出やすくなるようです。
カンの温度を上げてから塗装すると良いようです。
私はフロントエプロンを塗装したので4本使用しました。
1本あたりの塗料の量がもう少し多いと良いのですが・・・

対象商品:
06952513
2018-12-20
用途:
車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

肌が細かくて、キレイです。乾くとべたつきません。ロッカーパネルに使いました。

対象商品:
06952522
2018-05-20
用途:
ステップの塗装
野田モータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

初めて使いましたが中々の商品です、厚塗りするよりも薄く何回かに分けて塗るとよりボコボコ感が出ます

対象商品:
06952513
2012-04-09
用途:
フェンダー内板金後の塗装、車両フレームの防錆処理

タレが少なく非常に使い勝手が良かったです。
使用後は逆さの空吹きで噴射部を綺麗にしておかないと次回使用のときに目詰まりを起こすことがあるので注意して下さい。

8人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車塗装/養生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする