手動割り出し台

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06952705 品番 DMB110-24
参考基準価格(税別)¥247,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

DMBシリーズ型は、その操作性においては他に類を見ない極めて独創的な“ワンタッチ方式”の構造となっております。従ってフライス盤、ボール盤、スロッター等の加工の割出作業を高能率、高精度に進める事が出来、生産方式の合理化、省力化に御活用いただけます。
操作はワンタッチで迅速。マスター部の交換不要。
クランプの力が極めて強力。割出精度は精密。

寸法C(mm)110 寸法D1(Φmm)166 寸法D2(mm)150 M8×12 寸法D3(mm)88 M8×12 寸法E1(mm)98 寸法E2(mm)65 寸法E3(mm)14 寸法L1(mm)220 寸法L2(mm)220 寸法L3(mm)150 寸法L4(mm)100 寸法R1(mm)256 寸法R2(mm)115 寸法T1(mm)6 寸法T2(mm)6 寸法T3(mm)22 寸法W1(mm)14h7 寸法W2(mm)14 寸法d1(Φmm)40H6 寸法d2(Φmm)21 トラスコ品番116-6701 質量(kg)18 最大積載量(kg)30 取付チャック#5、#6 コレットチャック寸法(mm)MAX25 割出数24等配。2、3、4、6、8、12等配及び15°単位の不等分割。 割出精度累積60秒以内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラインマスターの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/047/
1人が参考にしています
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動割出台(デバイダー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/046/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

基準位置測定ツールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/045/
2023-03-10

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする