IZS
IZSの スクロールチャック
IZSの 爪
北川用生爪(油圧・空圧用)HJA
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
06952723
品番
HJA6-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
チャック寸法(inch)
10
ピッチ(mm)
1.5
材質
S45C
寸法A(mm)
110
寸法F(mm)
30
寸法D(mm)
16
寸法E(mm)
5
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
40
寸法G(mm)
50