IZS
IZSの スクロールチャック
IZSの 爪
ビクター生爪(スクロール用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
06952784
品番
LS-T-15(MS-T-15)
参考基準価格(税別)
¥45,640
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
チャック寸法(inch)
15
材質
S45C
寸法A(mm)
135
寸法F(mm)
76.2
寸法D(mm)
12.7
寸法E(mm)
5.8
寸法B(mm)
43
寸法C(mm)
53
寸法I(mm)
19.05