※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S.E.K.(スエカゲツール)
S.E.K.(スエカゲツール)の ソケット/ソケットレンチ
S.E.K.(スエカゲツール)の ソケット/ソケットレンチ関連品
S.E.K.(スエカゲツール)の ソケットホルダー
ソケットハンガー10ヶ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
06955016
品番
H202
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
壁面空間の利用でガレージ、作業場、物置、そのほかの整理整頓に役立ちます。
用途
ソケット類の紛失防止、整理収納に
トラスコ品番
853-1861
材質
アルミニウム
全長(mm)
275
質量(g)
63
差込角(mm)
6.35
バネ
10個付