ナカオ
ナカオの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
ナカオの はしご
ナカオの 2連はしご
二連伸縮はしご スカイライトII
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
全長(m)
9.45
注文コード
06955611
品番
MED-9.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥100,000
この商品は
全長
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
厳しい使用条件に耐える作業用として製作したもので、下端幅を広げ安定性も考慮しました。
ロープは側面にあり循環方式によりたれ下がりません。
全長(m)
9.45
縮長(m)
5.25
質量(kg)
23
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん間隔(mm)
350
材質
アルミ合金製
仕様
伸縮式(インサイド構造)、はしご伸縮ロープ循環式、自在スベリ止め端具
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※縮長3mを超える商品については、地域、場所によって配達出来ない場合がございます。
※個人宅配送不可商品。
※置き配不可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
東北地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500