二連伸縮はしご ピッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06955681 品番FU-6.1
参考基準価格(税別)¥109,000 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

脚部伸縮式としていますので坂道、段差のある場所での安定作業が可能です。

全長(m)5.80〜6.1 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)3560×398×92 縮長(m)3.56 質量(kg)14.8 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)335 材質アルミ合金製 仕様伸縮式(インサイド構造)、脚伸縮構造、はしご伸縮ロープ循環式、自在スベリ止め端具 伸縮脚(m)0.3
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※縮長3mを超える商品については、地域、場所によって配達出来ない場合がございます。
※個人宅配送不可商品。
※置き配不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする