画像準備中

四脚調整式 脚異長はしご兼用脚立 ピッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06956381 品番 DW180
参考基準価格(税別)¥73,200 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

左右の支柱の長さを変えて一般的な階段での作業を可能にしました。もちろん平地面での使用もできます。

天板高さ(m)1.81〜1.97 はしごの長さ(m)3.48〜4.42 質量(kg)9.9 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金 仕様折畳み式、開き止め中折れ式、脚伸縮構造、自在スベリ止め端具 設置寸法昇降面(mm)675〜752 設置寸法開き面(mm)1118〜1377 階段調節高(mm)735 脚立タイプ180cmタイプ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅配送不可商品。
※置き配不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする