Pro-Auto
Pro-Autoの スパナ/レンチ
Pro-Autoの コンビネーションスパナ
ギアレンチ7mm
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06956635
品番
4360070
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
サイズ
7mm
ラチェット機構
あり
全長(mm)
140
トラスコ品番
774-2410
質量(g)
33
寸法D1(mm)
16.5
寸法D2(mm)
17.5
寸法T1(mm)
6.5