※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
Pro-Autoの スパナ/レンチ
Pro-Autoの コンビネーションスパナ
コンビネーションセット/ギアレンチ7PC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
06956678
品番
PA4367
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ラチェット機構
あり
トラスコ品番
774-7381
セット内容
コンビネーションレンチ・ギアレンチ(mm):8・10・12・13・14・17・19、専用トレー
材質
クロームバナジューム鋼、ケース:プラスチック
質量(kg)
0.9