ナカオ
ナカオの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
ナカオの 足場台
四脚調整式・天板伸縮式 足場台 飛天馬
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06956713
品番
CEE25-1509
参考基準価格(税別)
¥66,800
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
脚伸縮はもちろん、天板の伸縮も取り入れた画期的な製品です。コンパクトに折りたため持ち運びが便利で、作業面積の大きさに合わせて作業出来ます。
天板高さ(m)
0.57〜0.84
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
409×996×173
質量(kg)
9.8
最大使用荷重(kg)
100
仕様
折畳み式、脚伸縮構造、足場板伸縮構造、固定式端具
材質
アルミ合金製
脚長(m)
0.59〜0.86
垂直高(m)
0.57〜0.84
収納寸法・幅(mm)
409
収納寸法・奥行(mm)
996
収納寸法・高さ(mm)
173
天板寸法・幅(mm)
257
天板寸法・奥行(mm)
906〜1510
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅配送不可商品。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500