ナカオ
ナカオの 仮設機材
ナカオの 足場板
伸縮足場板 のびテージ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06957011
品番
SA 400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥77,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
20cm間隔で長さの調節が可能な伸縮式の足場板で、必要な長さで作業が出来、収納式のビニール取っ手をつけ運搬も楽にしました。
幅(mm)
親足場板:250
子足場板:240
厚さ(mm)
親足場板:71
子足場板:57
全長(mm)
4000
仕様
足場板伸縮構造
材質
アルミ合金製
質量(kg)
14.8
縮長(m)
2.20
最大使用荷重(N)
1200
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※全長3mを超える商品については、地域、場所によって配達出来ない場合がございます。
※個人宅配送不可商品。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500