CL-507-124-0 ALワイパー伸縮 テラモト 06957185

CL-507-124-0 ALワイパー伸縮 テラモト 06957185 CL-507-124-0 ALワイパー伸縮 テラモト 06957185 CL-507-124-0 ALワイパー伸縮 テラモト 06957185

ALワイパー伸縮

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06957185 品番CL-507-124-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

拭きムラを残さない水切りゴムと、高い吸水性にコシのあるスポンジを採用したプロも認めた高性能の窓洗い用ワイパーです。

幅(mm)約240 全長(mm)最短約949〜最長約1579 用途窓洗い用 トラスコ品番284-4036 規格24cm 材質(グリップ)ポリエチレン 材質(柄部)アルミパイプ(伸縮) 材質(先ゴム)合成ゴム 材質(スポンジ)ウレタンスポンジ、ナイロン不織布 材質(ヘッド)ABS樹脂 材質(ジョイント)ポリプロピレン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする