ミニター
ミニターの 研磨ブラシ(グラインダー用)
ミニターの ホイールブラシ
ミニモ 金属ブラシ ホイール スチール Φ16
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
06958236
品番
FC4003
参考基準価格(税別)
¥5,620
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
全長(mm)
46
シャンク径(Φmm)
2.34
外径(mm)
16
厚さ(mm)
1.2
トラスコ品番
499-2997
材質
硬鋼線
質量(g)
33
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼