ミニモ 金属ブラシ ホイール スチール Φ22

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1袋(10本) 厚さ(mm)1.2 トラスコ品番499-3012 注文コード06958272 品番FC4005
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,680 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は厚さ・トラスコ品番・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)46 シャンク径(Φmm)2.34 外径(mm)22 厚さ(mm)1.2 トラスコ品番499-3012 材質硬鋼線 質量(g)38 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする