ミニモ 金属ブラシ ホイール スチール Φ22

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3本) 注文コード 06958297 品番 FC4101
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
全長(mm)39 シャンク径(Φmm)3 外径(mm)22 厚さ(mm)5 トラスコ品番499-3314 材質硬鋼線 質量(g)21 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする