ミニモ 金属ブラシ ホイール スチール Φ25

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 06958306 品番 FC4006
参考基準価格(税別)¥4,680 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
全長(mm)46 シャンク径(Φmm)2.34 外径(mm)25 厚さ(mm)1.2 トラスコ品番499-3021 材質硬鋼線 質量(g)51 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする