ミニター
ミニターの 研磨ブラシ(グラインダー用)
ミニターの ホイールブラシ
ミニモ 金属ブラシ ホイール スチール Φ25
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(3本)
注文コード
06958324
品番
FC4102
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
全長(mm)
39
シャンク径(Φmm)
3
外径(mm)
25
厚さ(mm)
5
トラスコ品番
499-3322
材質
硬鋼線
質量(g)
24
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅