ミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ12

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 06958342 品番 FC4071
参考基準価格(税別)¥6,090 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
全長(mm)47 シャンク径(Φmm)3 外径(mm)12 厚さ(mm)1.2 トラスコ品番499-3250 材質ステンレス 質量(g)38 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする