ミニター
ミニターの 研磨ブラシ(グラインダー用)
ミニターの ホイールブラシ
ミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ19
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
06958403
品番
FC4074
参考基準価格(税別)
¥5,780
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
全長(mm)
46
シャンク径(Φmm)
3
外径(mm)
19
厚さ(mm)
1.2
トラスコ品番
499-3284
材質
ステンレス
質量(g)
50
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼