ミニター
ミニターの 研磨ブラシ(グラインダー用)
ミニターの ホイールブラシ
ミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ25
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
06958446
品番
FC4066
参考基準価格(税別)
¥5,460
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
全長(mm)
46
シャンク径(Φmm)
2.34
外径(mm)
25
厚さ(mm)
1.2
トラスコ品番
499-3241
材質
ステンレス
質量(g)
51
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅