ミニモ 金属ブラシ ホイール 真鍮 Φ16

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 06958507 品番 FC4032
参考基準価格(税別)¥5,460 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
全長(mm)47 シャンク径(Φmm)2.34 外径(mm)16 厚さ(mm)1.2 トラスコ品番499-3101 材質真鍮 質量(g)33 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする