ミニター
ミニターの 研磨ブラシ(グラインダー用)
ミニターの ホイールブラシ
ミニモ 金属ブラシ ホイール 真鍮 Φ25
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
06958568
品番
FC4034
参考基準価格(税別)
¥4,680
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
全長(mm)
46
シャンク径(Φmm)
2.34
外径(mm)
25
厚さ(mm)
1.2
トラスコ品番
499-3128
材質
真鍮
質量(g)
51
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅