ミニモ 金属ブラシ ホイール 真鍮 Φ25

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 06958577 品番 FC4046
参考基準価格(税別)¥5,460 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
全長(mm)46 シャンク径(Φmm)3 外径(mm)25 厚さ(mm)1.2 トラスコ品番499-3187 材質真鍮 質量(g)55 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする