ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ダイヤモンド砥石
ミニモ FRダイヤモンド砥石#120 Φ4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06958674
品番
AD4351
参考基準価格(税別)
¥2,670
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
粒度
120
外径(Φmm)
4
軸径(Φmm)
3
トラスコ品番
498-7594
高さ(mm)
13
質量(g)
6
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット