ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ダイヤモンド砥石
ミニモ FRダイヤモンド砥石#220 Φ6
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06958717
品番
AD4362
参考基準価格(税別)
¥2,670
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
外径(Φmm)
6
高さ(mm)
18
粒度
220
トラスコ品番
498-7632
軸径(Φmm)
3
質量(g)
6
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット