ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ダイヤモンド砥石
ミニモ スーパーダイヤモンド砥石#200 Φ6
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06958787
品番
AD4162
参考基準価格(税別)
¥5,290
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
6
高さ(mm)
12
粒度
200
トラスコ品番
498-7578
軸径(Φmm)
3
質量(g)
6
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット