ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの ロータリーバー
ミニモ ステンレスカッティングディスク Φ19
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
06958814
品番
MC3103
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥8,060
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
刃径(Φmm)
19
厚さ(mm)
0.1
穴径(Φmm)
1.8
粒度
400
トラスコ品番
499-7255
材質
SUS304
質量(g)
5
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅