ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ダイヤモンド砥石
ミニモ ハイセラミックCBNバー#100 Φ10
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06958848
品番
JA2363
参考基準価格(税別)
¥23,750
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
外径(mm)
10
刃長(mm)
6
粒度
100
トラスコ品番
852-7869
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
56
質量(g)
19
刃径(Φmm)
10
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス