ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ダイヤモンド砥石
ミニモ ハイセラミックCBNバー#100 Φ10
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06958875
品番
JA2362
参考基準価格(税別)
¥19,760
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
外径(mm)
8
刃長(mm)
6
粒度
100
トラスコ品番
852-7868
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
56
質量(g)
17
刃径(Φmm)
8
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス