ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ダイヤモンド砥石
ミニモ ハイセラミックダイヤモンドバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06958936
品番
JA1364
参考基準価格(税別)
¥27,920
販売価格(税込)
¥30,690
販売価格(税別)
¥
27,900
バスケットに入れる
粒度
100
刃径(Φmm)
12
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
60
刃長(mm)
10
トラスコ品番
852-7815
質量(g)
23
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
外径(mm)
12