ミニモ ハイセラミックダイヤモンドバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 軸径(Φmm)3 刃径(Φmm)4 刃長(mm)12 注文コード06958972 品番AD4121
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,490
この商品は軸径・刃径・刃長など10種類から選べます 他の種類を見る
粒度180 刃径(Φmm)4 軸径(Φmm)3 全長(mm)62 刃長(mm)12 トラスコ品番852-7717 材質ダイヤモンド 質量(g)6 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット 外径(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする