ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ダイヤモンド砥石
ミニモ ビトリファイドCBNバー#180 Φ10
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06959024
品番
JA2253
参考基準価格(税別)
¥14,310
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
外径(mm)
10
刃長(mm)
6
粒度
180
トラスコ品番
852-7861
質量(g)
19
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
56
刃径(Φmm)
10
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス