ミニモ ビトリファイドCBNバー#180 Φ10

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06959033 品番 JA2254
参考基準価格(税別)¥26,460 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
外径(mm)12 刃長(mm)10 粒度180 トラスコ品番852-7862 質量(g)20 軸径(Φmm)6 全長(mm)60 刃径(Φmm)12 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする