ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ダイヤモンド砥石
ミニモ ビトリファイドCBNバー#180 Φ10
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06959058
品番
JA2205
参考基準価格(税別)
¥6,320
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
外径(mm)
4
刃長(mm)
4
粒度
180
トラスコ品番
852-7856
質量(g)
5
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
44
刃径(Φmm)
4
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス