ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ダイヤモンド砥石
ミニモ ビトリファイドCBNバー#180 Φ10
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06959067
品番
JA2206
参考基準価格(税別)
¥7,120
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
外径(mm)
5
刃長(mm)
5
粒度
180
トラスコ品番
852-7857
質量(g)
6
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
45
刃径(Φmm)
5
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス