ミニモ ビトリファイドCBNバー#180 Φ10

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06959076 品番 JA2207
参考基準価格(税別)¥8,750 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
外径(mm)6 刃長(mm)6 粒度180 トラスコ品番852-7858 質量(g)6 軸径(Φmm)3 全長(mm)46 刃径(Φmm)6 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする